Filclemez FK P keménységi közepes keménységű 6x250x250mm filctányér univerzális polírozási munkákhoz, tetszés szerint osztható.

Cikkszám: 4007220036440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220036440
EAN / GTIN 4007220036440
Gyártó száma 44101102
L-szám L51050 1090

Leírás

Kivitel:

  • M (közepes)

Leírás:

A filcbetétek a legkülönbözőbb polírozási alkalmazásokhoz alkalmasak.

Jellemző:

  • Kivitel: M (közepes)
  • Metrikus szélesség: 250 mm
  • Hossz metrikus: 250 mm
  • Magasság: 6 mm

Előny:

  • Vágja vagy lyukasztja a Egyszerű-t bármilyen alakzatra (pl. téglalap, négyzet, evőpálca vagy szelet) gyorsan és gyorsan, szükség szerint.
  • Szabadon profilozhatók, ezért bonyolult geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Polírozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

Kérjük, adja hozzá a kívánt változatot a megnevezéshez.