POLINOX Tartó gyapjú márványozó korongokhoz Tépőzár Ø 60mm tengely-Ø 6 mm Tépőzáras Ø 60mm tengely-Ø 6 mm

Cikkszám: 4007220156957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220156957
EAN / GTIN 4007220156957
Gyártó száma 44606060
L-szám L51100 225

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

POLINOX márványozó test a márványozó körökhöz. A tépőzárat egy nagy rugalmasságú közbenső rétegre helyezik.

Jellemző:

  • Pferd típus: MK
  • FORDULATSZÁM, max.: 3200 RPM
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 60 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.

Felhasználás:

Meghajtási típusok: oszlopos fúrógép; rugalmas tengelyhajtás; egyenes csiszológép

Alapanyag:

Optimális kontúralkalmazkodás a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően.
A nagy csiszolási teljesítmény és a hosszú élettartam miatt rendkívül gazdaságos.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Tartozékok