Kivitel:
Leírás:
POLINOX márványozó test a márványozó körökhöz. A tépőzárat egy nagy rugalmasságú közbenső rétegre helyezik.
Jellemző:
- Pferd típus: MK
- FORDULATSZÁM, max.: 3200 RPM
- Végrehajtás: Nincs specifikáció
- Metrikus szélesség: 0 mm
- Ø külső metrikus: 60 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
Felhasználás:
Meghajtási típusok: oszlopos fúrógép; rugalmas tengelyhajtás; egyenes csiszológép
Alapanyag:
Optimális kontúralkalmazkodás a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően.
A nagy csiszolási teljesítmény és a hosszú élettartam miatt rendkívül gazdaságos.
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.