{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 14 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 34,7 mm | |
Hossz | 80 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644800 14 | |
EAN / GTIN | 4018754009282 | |
Gyártó száma | 05050014 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 3/4 col, Hatszög: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
43,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
531 darabszám azonnal szállítható
20,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 34,7 mm | 36 mm |
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
Hossz | 80 mm | 78 mm |
Hatszög | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |