{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom (db) | 15 | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 8-19 mm | |
Csomagolás | ABS műanyag doboz | |
Hossz | 322 mm | |
Szélesség | 134 mm | |
Magasság | 57 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 633816 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260713 | |
Gyártó száma | 96022133 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 15 darabos, Típus: 6
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
192,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
226,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Szélesség | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Magasság | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Hossz | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |