{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 889/4/1 | |
Szár hatszög | 6,3 mm | |
Teljes hossz | 75 mm | |
Hatszög meghajtás | D 6,3 (1/4 col) | |
Meghajtás a gép felőli oldalon | E 6,3 (1/4 col) | |
géphez alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Bittartó |
Cikkszám | 675020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288174604 | |
Gyártó száma | 05052503001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval, Szár hatszög: 6,3
érdeklődés szerint
Raktáron
508 darabszám azonnal szállítható
20,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
410 darabszám azonnal szállítható
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
965 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghajtás a gép felőli oldalon | E 6,3 (1/4 col) | E 6,3 (1/4 col) | E 6,3 (1/4 col) |
Teljes hossz | 75 mm | 50 mm | 60 mm |
Gyártó jelölése | 889/4/1 | ||
géphez alkalmas | igen | igen | igen |
Szár hatszög | 6,3 mm | 6,3 mm | |
Hatszög meghajtás | D 6,3 (1/4 col) | D 6,3 (1/4 col) | D 6,3 (1/4 col) |
Termék fajtája | Bittartó | Bittartó | Bittartó |