Vákuum aggregát VA4

Cikkszám: 385020 VA4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

990 mm
Magasság 1 130 mm
Szívóteljesítmény 63 m3/h
Motorfeszültség 400 V
Motor teljesítménye 1,5 kW
Súly 95 kg
Termék fajtája Vákuumfejlesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385020 VA4
EAN / GTIN 2050001717474
Gyártó száma 82150

Leírás

Kivitel:

Vákuum aggregát vákuumtárolóval és integrált folyadékleválasztóval.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.