TWINNUT anya, Menet: M8

Cikkszám: 375392 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6333S
Menet M8
Teljes magasság 12 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375392 M8
EAN / GTIN 4020772381851
Gyártó száma 381855

Leírás

Kivitel:

Osztható csavaranyák gyors felhasználáshoz. Tartóképessége azonos a 10-es szilárdságú standard anyákéval.
Anya vállal.

Előny:

Gyorsan rácsavarható hosszú, korrodált, 20°-ig meghajlott, vagy sérült menetes rudakra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz