{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 6 mm | |
Menet G | M6 | |
Hossz L | 25 mm | |
Menethossz b | 15 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 5,7 mm | |
Kő szélessége e | 10 mm | |
Magasság k | 4 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375305 6625 | |
EAN / GTIN | 4020772084004 | |
Gyártó száma | 84004 |