{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dmin | 54,5 mm | |
Dmax | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Szorítóerő | 8 kN | |
Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
Cikkszám | 370018 8 | |
Gyártó száma | 23340.0254 |