{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dmin | 26,5 mm | |
Dmax | 30,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Szorítóerő | 5 kN | |
Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
Cikkszám | 370018 4 | |
Gyártó száma | 23340.0226 |