{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M6 | |
Hatlap méret | 16 mm | |
Imbusz méret 1 | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
Excenter út S1 | 1 mm | |
Tárcsa magassága H | 4,8 mm | |
Hossz L | 23,2 mm | |
Szorítóerő | 3,4 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 8,5 Nm | |
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka | 7,7 Nm | |
Termék fajtája | Excenteres szorító |
Cikkszám | 370009 8 | |
EAN / GTIN | 4046368509225 | |
Gyártó száma | 50422 |