Zsugorbefogó SK 40 A = 200

Cikkszám: 302278
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
13 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • 3−5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz