Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 302237

      Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett SK 40 rövid

      Márka: GARANT
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány ISO 7388-1
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Forgácsolási stratégia HPC
      Alak ADB
      Befogó szabvány DIN 69871

      Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett SK 40 rövid

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      36 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  160,06 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Nagy hőállóságú acélok.
      • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm.
      • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és HM-hez.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
      • Balluffchip furattal.

      Speciális nikkelezés.
      Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
      Hűtőcsatorna furatok D1 befogási ⌀-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.
      Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsap (AB) 308600 − 308800 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 − 302419 sz., zsugorbefogók, tartozékok 354210 − 354450 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      SK 40 rövid 
      Alak
      ADB 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image