HSK A63 SRKIN18X160 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504028
EAN / GTIN 7291075176513
Gyártó száma 4504028
L-szám L24120 422

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 18 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm
  • Perem hossza (LPR) 160 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok