HSK A63 SRKIN16X160 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504026
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504026
EAN / GTIN 7291075176490
Gyártó száma 4504026
L-szám L24120 2311

Leírás

Leírás:

Zsugorított tokmány, testhossz (LB) 44 mm, rögzítési átmérő gépoldalon (DCONMS) 16 mm, rögzítési átmérő munkadaraboldalon (DCONWS) 16 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 44 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Perem hossza (LPR) 160 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok