HSK A100 SRKIN7/16X6.250 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504366
EAN / GTIN 7291075177152
Gyártó száma 4504366
L-szám L24120 1069

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,437 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,437”
  • Kiálló hossz (LPR): 6-1/4″
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Tartozékok