HSK A100 SRKIN6X120 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504208
EAN / GTIN 7291075176551
Gyártó száma 4504208
L-szám L24120 477

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 38 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Tartozékok