HSK E50 ODP16X59 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4504340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504340
EAN / GTIN 7291075183795
Gyártó száma 4504340
L-szám L24120 775

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 34 mm, délka těla (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 25 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) HSK03C0500$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M16
  • Perem hossza (LPR) 59 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok