Marófej befogó Forma ADB 16 mm

Cikkszám: 301027 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 40 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301027 16
EAN / GTIN 4062406251918

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.