SC 32 SPR 8 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504306
EAN / GTIN 7291075183184
Gyártó száma 4504306
L-szám L24120 2454

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění strana obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok