M9 x 0,75 M adapter gyémánt b. M14

Cikkszám: 4932472090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472090
EAN / GTIN 4058546324865
Gyártó száma 4932472090

Leírás

Leírás:

  • A gyémántfúrókat kifejezetten olyan szakemberek számára tervezték, akiknek rendkívül kemény anyagokat kell fúrniuk, mint például porcelán/kő/zúzottkő lapok, öntöttvas vagy üvegszál, ahol a hagyományos fúrókkal egyre nehezebb dolgozni
  • Ezek a fúrók kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak még a legnehezebb anyagokban is
  • száraz használat: Ezek a gyémántfúrók nem igényelnek vizet a hűtéshez
  • M14-es menet
  • Egyenesen csiszológépekre szerelhető
  • Pontos és tiszta furatok: Körülbelül repedésmentes furatokat fúr
  • Kopásállóság: Minőségi gyémántot és robusztus forrasztást használtunk a gyors vágás és a legjobb tartósság érdekében
  • Élettartam: robusztus ötvözetből készült test, amely nem hajlik vagy deformálódik könnyen
  • Egyszerű törmelékkidobás: Nagyobb kidobónyílások a jobb hatásfok érdekében
  • Alkalmazási területek: Kerámialapok - minden kemény és lágy típus: porcelán / kőzet / kőcserép / terrazzo / márvány / műkő / terrakotta / agglomerátum / mázas
  • Vasöntvény üvegszálas / GPR (üvegszál erősítésű műanyag)/Perspex Alkalmazás: 1
  • A gyémánt fúrószárak közvetlenül illeszkednek az M14-es menettel rendelkező sarokcsiszolóra
  • Fixálja a tengelyzárat a csiszolóra és csavarja be közvetlenül a fúrószárakat, majd csavarja meg egy csavarkulccsal
  • A fúrószárak Milwaukee polírozógépre történő felszerelésénél szerelje fel a 4932472090-es adaptert a szerszámra, majd csavarja a fúrószárat az adapterre
  • Húzza meg egy csavarkulccsal

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Adapter M9 x M0,75M - M14M