{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 1 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 428 E | |
Külső ⌀ D | 21 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308911 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767813 | |
Gyártó száma | 13714010100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron, ER 20, Névleges befogási ⌀ d: 1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
29,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
21,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 21 mm | 17 mm | 21 mm |
Teljes hossz L | 31,5 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 428 E | 426 E | 428 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |