• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Hosszbeállító csavar, átfúrt és homlokoldalon mart 16 mm

Cikkszám: 309916 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12×1
Hossz 16 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309916 16
EAN / GTIN 4062406545307

Leírás

Alkalmazható:

Minden zsugorbefogó szerszámtokmány menettel a hosszbeállításhoz és homlokoldalon lévő hűtőcsatorna furatokkal.
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
    Befogási ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz