Zsugorbefogó 8 mm

Cikkszám: 308170 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308170 8
EAN / GTIN 4045197290779

Leírás

Kivitel:

Integrált szerszámhossz beállítás D1 6 mm befogási ⌀-től (állítási út 10 mm).
D1 6 mm befogási ⌀-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.
  • Nagy hőállóságú acél.
  • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

GARANT: HSK-működő felületek megmunkálva. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

  • Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.
  • Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Tartalom:

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D1 6 mm befogási ⌀-től).

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz