HSK A63 MAXIN3/4X3.74 Marótokmányok

Cikkszám: 4505396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505396
EAN / GTIN 7291075173833
Gyártó száma 4505396
L-szám L24120 937

Leírás

Leírás:

Marótokmányok, test átmérő (BD) 2 ″, csatlakozási átmérő maximális munkadarab oldal (DCONXWS) 3 / 4 ″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 3/4”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 1/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,74”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek

Tartozékok