HSK A63 MAXIN1-1/4X4.44 Marótokmányok

Cikkszám: 4504297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504297
EAN / GTIN 7291075173819
Gyártó száma 4504297
L-szám L24120 896

Leírás

Leírás:

Marótokmányok, test átmérő (BD) 2,717 ″, csatlakozási átmérő maximális munkadarab oldal (DCONXWS) 1-1/4″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,717”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 1-1/4″
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 1/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,448”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek

Tartozékok