{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 40 mm | |
Max. befogóerő | 430 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 40/42 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 305550 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250430 |