HSK A40 ER16X80 Patronos befogók

Cikkszám: 4504052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504052
EAN / GTIN 7291075128338
Gyártó száma 4504052
L-szám L24120 433

Leírás

Leírás:

ER/TG upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka nástroje (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 80 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok