Felhasználás:
Horizontálisan és vertikálisan használható. Munkadarabok befogásához SK szerszámbefogóval (DIN69871) (pl. ER, OZ stb.). A befogócsapot alulról az adapterrel fel kell csavarozni szerszámbefogó rögzítéséhez. Különösen alkalmas kis méretű keskeny, vagy kerek munkadarabokhoz.
Alkalmazható:
Befogótárcsához ⌀ 90, ⌀ 120 ill. ⌀ 138 mm pozícionálófurattal.
Figyelem:
360025 sz. 14M12/90 méretű befogócsap ⌀ 90 mm-hez.
360025 sz. 18M16 méretű befogócsap ⌀ 120 mm-hez.
360025 sz. 18M16/138 méretű befogócsap ⌀ 138 mm-hez.
Külön rendelje meg hozzá!