ZeroClamp adapter SK (DIN 69871) szerszámbefogókhoz 90 mm

Cikkszám: 360042 90
Kedvezmény
402,90 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Alkalmas befogótárcsa ⌀-höz 90 mm
Felépítmény magasság H 77 mm
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz 1
Alkalmazható SK30
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360042 90
EAN / GTIN 4045197518736

Leírás

Kivitel:

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Horizontálisan és vertikálisan használható. Munkadarabok befogásához SK szerszámbefogóval (DIN69871) (pl. ER, OZ stb.). A befogócsapot alulról az adapterrel fel kell csavarozni szerszámbefogó rögzítéséhez. Különösen alkalmas kis méretű keskeny, vagy kerek munkadarabokhoz.

Alkalmazható:

Befogótárcsához ⌀ 90, ⌀ 120 ill. ⌀ 138 mm pozícionálófurattal.

Figyelem:

360025 sz. 14M12/90 méretű befogócsap ⌀ 90 mm-hez.
360025 sz. 18M16 méretű befogócsap ⌀ 120 mm-hez.
360025 sz. 18M16/138 méretű befogócsap ⌀ 138 mm-hez.
Külön rendelje meg hozzá!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése