{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 80 mm | |
Szorítóerő | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Forgatónyomaték | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
Max. emelés | 3 mm | |
Szorítócsavar SW | 6 mm | |
Száras csavar SW1 | 4 mm | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 360084 80 | |
EAN / GTIN | 4045197481450 |