Párhuzamos alátét készlet mágneses

Cikkszám: 366740
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
34 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Pontosság: Magasságtűrés ± 0,01 mm; szélességtűrés ± 0,02 mm.
Keménység: 60 HRC.
Páronként finomköszörülve.
A befogási idő akár 10 %-kal is csökkenthető.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Figyelem:

50, 70, 100 és 150 mm hosszokban is kapható.
Egyedi párhuzamos alátét − párok gyári paritással szállíthatók.