LANG rendszerű rátétpofa 75 mm

Cikkszám: 363314 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    75,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    62,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 75 mm
Pofamagasság h 26 mm
Magasság h1 23 mm
Magasság h2 18 mm
Pofahossz l 39 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,4 kg
Hozzávaló színkód HOLEX ZS 75
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363314 75
EAN / GTIN 4067263087038

Leírás

Kivitel:

A fogkontúr előpréselése szükséges, mivel a szorító fogak LANG rendszerűek.