{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ | 37 mm | |
Típus | 173 E | |
F | 48 mm | |
A | 50 mm | |
K | 60 mm | |
Teljes hossz L | 94 mm | |
Szög α | 15 fok | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 329550 37 | |
EAN / GTIN | 4045197309853 | |
Gyártó száma | 10128013700 |