• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

Négypofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással 160/5 mm

Cikkszám: 312700 160/5
Kedvezmény
881,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-3
Kúpméret 5
Anyag Acél
Külső ⌀ A 160 mm
Áteresztés E 42 mm
Magasság pofák nélkül H1 66 mm
Magasság pofákkal H2 92 mm
Tőcsavarok száma 4
Tőcsavarok mérete M10
Központosító kúp ⌀ B 82,575 mm
Kulcsnégyszög K 10 mm
Súly 8,5 kg
Maximális fordulatszám 4 600 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 312700 160/5
Gyártó száma 101188

Leírás

Kivitel:

  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
  • Nagy körfutási pontosság.

Süllyesztékben kovácsolt, így hosszú élettartamú és nagy fordulatszámú gépekhez alkalmas.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Acél

Tartalom:

1 készlet = 4 edzett esztergatokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes.
1 készlet = 4 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.
1 tokmánykulcs és a tokmánykivitelnek megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314100315300 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Külső ⌀ A / kúp (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz