Kombinált állítású négypofás esztergatokmány rövidkúpos felfogás 200/5 mm

Cikkszám: 315645 200/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-3
Kúpméret 5
Külső ⌀ A 200 mm
Áteresztés E 55 mm
Magasság pofák nélkül H1 112 mm
Magasság pofákkal H2 143 mm
Osztókör F 104,8 mm
Tőcsavarok száma 4
Tőcsavarok mérete M10
Központosító kúp B 82,575 mm
Szorítókulcs négyszög K 11 mm
Súly 19 kg
Termék fajtája Kombinált négypofás tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 315645 200/5
EAN / GTIN 5907412202853
Gyártó száma 354635180000

Leírás

Kivitel - kép:

A kombinált pofák egyedi állítása.
A pofák központos állítása.

Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű edzett, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai mindkét oldalon köszörültek.
DIN 702-3 rövidkúpos felfogással. Tőcsavarral és peremes anyával DIN 55027 kiesztergáló fejekhez. (A DIN 55027, valamint az ISO702/lll nemzetközi szabvány azonos a DIN 55022-vel (régi szabvány)). Az esztergatokmányt köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztergáló fejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Öntvény

Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.
1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergapofaként használható).
1 szorítókulcs.