{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Kúpméret | 6 | |
Külső ⌀ A | 200 mm | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 112 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 143 mm | |
Osztókör F | 133,4 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M10 | |
Központosító kúp B | 106,39 mm | |
Szorítókulcs négyszög K | 11 mm | |
Súly | 19 kg | |
Termék fajtája | Kombinált négypofás tokmány |
Cikkszám | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Gyártó száma | 354635190200 |