Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval 100 mm

Cikkszám: 312911 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-4
Anyag Acél
Külső ⌀ A 100 mm
Áteresztés E 20 mm
Magasság pofák nélkül H1 50 mm
Magasság pofákkal H2 67 mm
Központosító ⌀ B 70 mm
Központosító mélység C 3 mm
Súly 2,8 kg
Maximális fordulatszám 6 300 min-1
Színkódok a tartozékokhoz HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 312911 100
EAN / GTIN 4062406154578

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
  • Öntvény vagy acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
  • Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldalról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.
1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.
1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971312986 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Külső ⌀ A (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz