{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 170 mm | |
Hossz L | 72 mm | |
Szélesség B | 32 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Furattávolság a | 15 mm | |
Furattávolság b | 20 mm | |
Horonyszélesség D | 12 mm | |
Menet DIN 912 | M10 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313700 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193663 | |
Gyártó száma | 1028184 |