Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos 400

Cikkszám: 313315 400
(49,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 400 mm
Hossz L 180 mm
Szélesség B 50 mm
Magasság H 73 mm
Horonyszélesség D 18 mm
Furattávolság b 60 mm
Bordahossz A 30 mm
Hozzávaló színkód Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313315 400
EAN / GTIN 4062406699154

Leírás

Kivitel:

Lépcsők nélkül, egyedi befogási ⌀ kiesztergálásához. Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Edzett alaptestekre történő felcsavarozáshoz. Olyan szabálytalan alakú vagy már megmunkált munkadarabok befogására, amelyeknek nem szabad megsérülniük. Ehhez a pofákat a munkadarab alakjának megfelelően kell kimunkálni.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

A 400 méret az 500 befogó mérethez is megfelelő.
Alumínium puhapofa felsőrész külön rendelésre.