Lépcsős pofa készlet, 3 darabos, egyenes fogazás 315

Cikkszám: 313237 315
Ár beállítása 3 Darab (220,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315 mm
Hossz L 136,4 mm
Szélesség B 32 mm
Magasság H 70 mm
Kivitel 2 lépcsős
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313237 315
EAN / GTIN 2050001929457
Gyártó száma 0162102

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Eszterga- vagy fúrópofaként.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

  • Az utólag vásárolt pofa felsőrészt és a lépcsős pofákat a tokmányban kör- és síkfutásra meg kell köszörülni.
  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedés érdekében kérjük, vegye figyelembe a fogazást.