{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-M flex | |
Pofák száma | 4 | |
Külső ⌀ A | 500 mm | |
Súly | 227 kg | |
Maximális fordulatszám | 1 100 min-1 | |
Maximális szorítóerő | 180 kN | |
Maximális nyomaték | 250 Nm | |
Szorítási út pofánként | 17,8 mm | |
Kiegyenlítési út pofánként | 10 mm | |
Működtetés | Manuális | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313101 500 | |
EAN / GTIN | 2050002052970 | |
Gyártó száma | 1410477 |