TCC #2 DIN 8X6.2 Adapterek

Cikkszám: 4555626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4555626
EAN / GTIN 7291075169508
Gyártó száma 4555626
L-szám L23900 101

Leírás

Leírás:

Gyorscsere befogók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm, perem hossza (LPR) 34 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Perem hossza (LPR) 34 mm
  • Szár hossza (LS) 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz