{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
Befogó | Szár ⌀ 25 mm. | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 39 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334624 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487889 | |
Gyártó száma | 334624 M3-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gyorscserés menetfúró tokmány, Szár ⌀ 25 mm., Menetvágási tartomány: M3-12
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
208,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
168,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | Szár ⌀ 25 mm. | Szár ⌀ 25 mm. |
A-méret kinyúlási hossz | 39 mm | 41 mm |
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | M3 − M12 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | 7,5 mm |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | 7,5 mm |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |