• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Befogó menetfúró hosszabbítókhoz 12 mm

Cikkszám: 338464 12
Kedvezmény
223,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó HSK-A 63
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
⌀ D1 22 mm
⌀ D2 48 mm
belső hűtés igen
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338464 12
EAN / GTIN 4045197963918

Leírás

Kivitel:

Edzett, keményen felszabályozva

Előny:

A menetfúró hosszabbítók gyorsan és ismételhető pontossággal cserélhető a gyorsváltó csatlakozónak köszönhetően.

Felhasználás:

A menetfúró hosszabbító közvetlen befogásához a gépbe.

Alkalmazható:

Menetfúró hosszabbító 338460 sz. 2-10 méret.