{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6832J | |
Furattávolság e | 41 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Befogási magasság H | 59 mm | |
Tartóerő P1 | 2 000 N | |
Tartóerő P2 | 3 000 N | |
Teljes magasság | 97 mm | |
Teljes hossz | 287 mm | |
Nyomócsavar | M8×65 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Gyártó száma | 557344 |