Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasságállító henger 50 mm

Cikkszám: 370078 50

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12
Külső ⌀ D 40 mm
Maximális nyomaték 49 Nm
Hossz L 50 mm
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370078 50
Gyártó száma K0018.12050

Leírás

Felhasználás:

A 370071 sz. szorító kampó meghosszabbításához.
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
    Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz