Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Korkea sylinteri 50 mm

Tuote nro.: 370078 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12
Ulko-⌀ D 40 mm
Suurin kiristysmomentti 49 Nm
Pituus L 50 mm
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370078 50
Valmistajan numero K0018.12050

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnityskoukun nro 370071 pidennykseen.
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
    Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin