{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M20 | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Külső ⌀ D1 | 34,5 mm | |
Hossz 1 | 35 mm | |
Gallérhossz L2 | 20 mm | |
Maximális terhelhetőség (statikus) | 165 kN | |
Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
Cikkszám | 370056 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001886170 | |
Gyártó száma | K0282.320 |